Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN ASE8X6X6 metallinen vetolaatikkokotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyys | AG2RLA 32FG51

HOFFMAN ASE8X6X6 metallinen vetolaatikkokotelo, 8 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2RLA Malli: ASE8X6X6Ristiviite: 32FG51

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus8"
IP-luokitus30
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaNokotukset
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16, 14, 12
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)16.21
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.65
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysHinta
HOFFMAN ASE4X4X4 Metallinen vetolaatikkokotelo 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys Ip30 | AG2RKN 32FG32 ASE4X4X44"ANSI 61 polyesterijauhe4"4"€34.01
HOFFMAN ASG4X4X4 Metallinen vetolaatikkokotelo 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveä seinä | AG2RKP 32FG33 ASG4X4X44"Sinkitty4"4"€32.79
HOFFMAN ASE6X6X3 Metallinen vetolaatikkokotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 3 tuuman syvyys | AG2RKT 32FG36 ASE6X6X33"ANSI 61 polyesterijauhe6"6"€50.44
HOFFMAN ASG4X4X3 Metallinen vetolaatikkokotelo 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys x 3 tuuman syvyys | AG2RKU 32FG37 ASG4X4X33"Sinkitty4"4"€35.62
HOFFMAN ASG8X8X6 Metallinen vetolaatikkokotelo ilman tiivistettä 8 tuumaa H | AG2RLJ 32FG59 ASG8X8X66"Sinkitty8"8"€66.53
HOFFMAN ASE8X8X8 metallinen vetolaatikon kotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2RLM 32FG62 ASE8X8X88"ANSI 61 polyesterijauhe8"8"€94.93
HOFFMAN ASG10X8X4 Metallinen vetolaatikkokotelo 10 tuuman korkeus x 4 tuuman syvyys | AG2RLQ 32FG65 ASG10X8X44"Sinkitty10 "8"€73.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN ASE8X6X6 metallinen vetolaatikkokotelo, 8 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyys
€73.80 / yksikkö