Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN ASE18X12X6NK metallinen vetolaatikkokotelo 18 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyys | AG2RQC 32FH47

HOFFMAN ASE18X12X6NK metallinen vetolaatikkokotelo, 18 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2RQC Malli: ASE18X12X6NKRistiviite: 32FH47

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus18 "
IP-luokitus30
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16, 14, 12
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)15.57
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusNokkaraudat / Ei pudotuksiaLeveysHinta
HOFFMAN ASE6X6X4NK metallinen vetolaatikkokotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QRK 32FG43 ASE6X6X4NK4"ANSI 61 polyesterijauhe6"Ei tyrmäyksiä6"€40.79
HOFFMAN ASE6X6X6 Metallinen vetolaatikkokotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QRL 32FG44 ASE6X6X66"ANSI 61 polyesterijauhe6"Nokotukset6"€50.73
HOFFMAN ASG6X6X6NK metallinen vetolaatikon kotelon ruuvi 6 tuuman korkeudella | AG2QRN 32FG46 ASG6X6X6NK6"Sinkitty6"Ei tyrmäyksiä6"€42.05
HOFFMAN ASE6X6X6NK Metallinen vetolaatikkokotelo 6 tuuman leveys Ip30 | AG2QRP 32FG47 ASE6X6X6NK6"ANSI 61 polyesterijauhe6"Ei tyrmäyksiä6"€49.01
HOFFMAN ASE8X6X4NK Metallinen vetolaatikkokotelo 8 tuuman korkeus x 4 tuuman syvyys | AG2QRT 32FG50 ASE8X6X4NK4"ANSI 61 polyesterijauhe8"Ei tyrmäyksiä6"€53.92
HOFFMAN ASG4X4X4NK Metallinen vetolaatikkokotelo 4 tuuman korkeus hiiliteräs | AG2RKQ 32FG34 ASG4X4X4NK4"Sinkitty4"Ei tyrmäyksiä4"€31.43
HOFFMAN ASE4X4X4NK Metallinen vetolaatikkokotelo Hiiliteräs Ip30 | AG2RKR 32FG35 ASE4X4X4NK4"ANSI 61 polyesterijauhe4"Ei tyrmäyksiä4"€32.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN ASE18X12X6NK metallinen vetolaatikkokotelo, 18 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyys
€169.94 / yksikkö