Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN AL2DR -salpasarja 3-pisteinen 12 yhden oven tyyppi | AG2RGG 32FF44

HOFFMAN AL2DR salpasarja 3-piste 12 yhden oven tyyppi

Varastossa
Tuote: AG2RGG Malli: AL2DRRistiviite: 32FF44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€431.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvasarja
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi12
AlaluokkaLukittavat lisävarusteet
Tyyppi3-Point

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)93.35
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HOFFMAN AL2A -salpasarja 1-pisteinen 12-ovinen teräs | AG2RGD 32FF41 AL2A1-Point€162.32
HOFFMAN AL2ACCW -salpasarja Vaihda kahva / salvatanko | AG2RGE 32FF42 AL2ACCW1-Point€160.76
HOFFMAN AL2DCCW -salpasarja 3-pisteinen 12 terästä, yksiovinen | AG2RGF 32FF43 AL2DCCW3-Point€429.25
HOFFMAN AL36A -salpasarja 1-pisteinen 12-ovinen yhden oven tyyppi | AG2RGJ 32FF46 AL36A1-Point€343.36
HOFFMAN AL36CR -salpasarja 3-pisteinen yksiovinen teräs 12 | AG2RGK 32FF47 AL36CR3-Point€537.73
HOFFMAN AL3A -salpasarja 1-pisteinen yhden oven teräs | AG2RGL 32FF48 AL3A1-Point€159.11
HOFFMAN AL2ABLK Salpasarja, One Door Enclosure, Keylock Kahva, CW, 1 Point, Musta | CH8EGP AL2ABLK--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AL2DR salpasarja 3-piste 12 yhden oven tyyppi
€431.84 / yksikkö