Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A806CHFTC -metallikytkentärasian kotelo 8 Korkeus x 6 L x 4.75 Syvyys | AG2QYX 32FD58

HOFFMAN A806CHFTC Metallinen kytkentärasian kotelo 8" Korkeus x 6" L x 4.75" Syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QYX Malli: A806CHFTCRistiviite: 32FD58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys4.75 "
Kotelon kannen ominaisuudetPäällystetyt salvat
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus8"
Sisäpaneeli32FR93
IP-luokitus65
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus12, 13
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)24.61
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A604CHFTC Metallinen kytkentärasiakotelo 6" Korkeus x 4" L x 4.75" Syvyys | AG2QYW 32FD57 A604CHFTC4.75 "6"32FR894"€183.46
HOFFMAN A1008CHFTC Metallinen kytkentärasiakotelo 10" Korkeus x 8" L x 4.75" Syvyys | AG2QYY 32FD59 A1008CHFTC4.75 "10 "32FR678"€280.91
HOFFMAN A1210CHFTC metallisen liitäntäkotelon kotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys | AG2QYZ 32FD60 A1210CHFTC5.75 "12 "32FR6310 "€362.92
HOFFMAN A1412CHFTC metallisen liitäntäkotelon kotelo 14 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 6.75 syvyys | AG2QZA 32FD61 A1412CHFTC6.7514 "32FR8012 "€445.10
HOFFMAN A1614CHFTC -metallikytkentärasiakotelo 16 tuuman korkeus x 14 tuuman leveys | AG2QZB 32FD62 A1614CHFTC6.75 "16 "32FR6914 "€525.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A806CHFTC Metallinen kytkentärasian kotelo 8" Korkeus x 6" L x 4.75" Syvyys
€240.14 / yksikkö