Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A6R66 Metallic Pull Box Kotelo 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa syvyys | AG2RRA 32FH68

HOFFMAN A6R66 Metallinen vetolaatikkokotelo, 6 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2RRA Malli: A6R66Ristiviite: 32FH68

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus6"
IP-luokitus32
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaNokotukset
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16, 14, 12
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)16.21
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.65
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusNokkaraudat / Ei pudotuksiaMetallimittariLeveysHinta
HOFFMAN A4R44GV vetokotelon metallikotelo 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RJG 32FG03 A4R44GV4"Maalaamaton esisinkitty4"Nokotukset14, 164"€57.93
HOFFMAN A6R64GV metallinen vetolaatikkokotelo 6 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RJH 32FG04 A6R64GV4"Maalaamaton esisinkitty6"Nokotukset14, 164"€74.50
HOFFMAN A6R66GV Metallinen vetolaatikkokotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys Ip32 | AG2RJJ 32FG05 A6R66GV6"Maalaamaton esisinkitty6"Nokotukset14, 166"€74.03
HOFFMAN A8R84GV vetokotelon metallikotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys Ip32 | AG2RJK 32FG06 A8R84GV4"Maalaamaton esisinkitty8"Nokotukset14, 168"€99.23
HOFFMAN A8R86GV metallinen vetolaatikkokotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveä seinä | AG2RJL 32FG07 A8R86GV6"Maalaamaton esisinkitty8"Nokotukset14, 168"€114.78
HOFFMAN A10R104GV vetokotelon metallikotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RJM 32FG08 A10R104GV4"Maalaamaton esisinkitty10 "Nokotukset14, 1610 "€119.46
HOFFMAN A10R106GV vetokotelon metallikotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2RJN 32FG09 A10R106GV6"Maalaamaton esisinkitty10 "Nokotukset14, 1610 "€147.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A6R66 Metallinen vetolaatikkokotelo, 6 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyys
€78.72 / yksikkö