Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A8R84GV vetokotelon metallikotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys Ip32 | AG2RJK 32FG06

HOFFMAN A8R84GV Metallinen vetolaatikkokotelo 8 tuumaa korkeus x 8 tuumaa leveys Ip32

Varastossa
Tuote: AG2RJK Malli: A8R84GVRistiviite: 32FG06

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€99.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys4"
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunMaalaamaton esisinkitty
Korkeus8"
IP-luokitus32
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaNokotukset
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)26.37
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusNokkaraudat / Ei pudotuksiaMetallimittariLeveysHinta
HOFFMAN A4R44GV vetokotelon metallikotelo 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RJG 32FG03 A4R44GV4"Maalaamaton esisinkitty4"Nokotukset14, 164"€57.93
HOFFMAN A6R64GV metallinen vetolaatikkokotelo 6 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RJH 32FG04 A6R64GV4"Maalaamaton esisinkitty6"Nokotukset14, 164"€74.50
HOFFMAN A6R66GV Metallinen vetolaatikkokotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys Ip32 | AG2RJJ 32FG05 A6R66GV6"Maalaamaton esisinkitty6"Nokotukset14, 166"€74.03
HOFFMAN A8R86GV metallinen vetolaatikkokotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveä seinä | AG2RJL 32FG07 A8R86GV6"Maalaamaton esisinkitty8"Nokotukset14, 168"€114.78
HOFFMAN A10R104GV vetokotelon metallikotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RJM 32FG08 A10R104GV4"Maalaamaton esisinkitty10 "Nokotukset14, 1610 "€119.46
HOFFMAN A10R106GV vetokotelon metallikotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2RJN 32FG09 A10R106GV6"Maalaamaton esisinkitty10 "Nokotukset14, 1610 "€147.03
HOFFMAN A12R124GV metallinen vetolaatikkokotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RJP 32FG10 A12R124GV4"Maalaamaton esisinkitty12 "Nokotukset14, 1612 "€165.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A8R84GV Metallinen vetolaatikkokotelo 8 tuumaa korkeus x 8 tuumaa leveys Ip32
€99.23 / yksikkö