Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A664GSC metallikotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveä ruuvi | AG2RJY 32FG18

HOFFMAN A664GSC metallikotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys ruuvit

Varastossa
Tuote: AG2RJY Malli: A664GSCRistiviite: 32FG18

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys4"
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunMaalaamaton esisinkitty
TiivisteÖljynkestävä
Korkeus6"
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Metallimittari14 runko, 12 kansi
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3, 12
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.088
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMetallimittariLeveysHinta
HOFFMAN A12124GSC metallikotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RJU 32FG14 A12124GSC4"12 "14 runko, 12 kansi12 "€348.21
HOFFMAN A12126GSC metallikotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2RJV 32FG15 A12126GSC6"12 "14 runko, 12 kansi12 "€405.64
HOFFMAN A18186GSC metallikotelo 18 tuuman korkeus x 18 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2RJW 32FG16 A18186GSC6"18 "14 runko, 10 kansi18 "€565.61
HOFFMAN A24248GSC metallikotelo 24 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2RJX 32FG17 A24248GSC8"24 "14 runko, 10 kansi24 "€993.14
HOFFMAN A884GSC metallikotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RJZ 32FG19 A884GSC4"8"14 runko, 12 kansi8"€230.16
HOFFMAN A886GSC metallikotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2RKA 32FG20 A886GSC6"8"14 runko, 12 kansi8"€266.06
HOFFMAN A10104GSC laatikko, ruuvikansi, tiivistetty, 10 x 10 x 4 tuumaa, terästä | CH8ALZ A10104GSC-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A664GSC metallikotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys ruuvit
€186.56 / yksikkö