HOFFMAN A12124GSC metallikotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RJU 32FG14

HOFFMAN A12124GSC metallinen kotelo 12 tuumaa korkeus x 12 tuumaa leveys x 4 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2RJU Malli: A12124GSCRistiviite: 32FG14

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€348.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys4"
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunMaalaamaton esisinkitty
TiivisteÖljynkestävä
Korkeus12 "
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Metallimittari14 runko, 12 kansi
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3, 12
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.148
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMetallimittariLeveysHinta
HOFFMAN A12126GSC metallikotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2RJV 32FG15 A12126GSC6"12 "14 runko, 12 kansi12 "€405.64
HOFFMAN A18186GSC metallikotelo 18 tuuman korkeus x 18 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2RJW 32FG16 A18186GSC6"18 "14 runko, 10 kansi18 "€565.61
HOFFMAN A24248GSC metallikotelo 24 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2RJX 32FG17 A24248GSC8"24 "14 runko, 10 kansi24 "€993.14
HOFFMAN A664GSC metallikotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveä ruuvi | AG2RJY 32FG18 A664GSC4"6"14 runko, 12 kansi6"€186.56
HOFFMAN A884GSC metallikotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RJZ 32FG19 A884GSC4"8"14 runko, 12 kansi8"€230.16
HOFFMAN A886GSC metallikotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2RKA 32FG20 A886GSC6"8"14 runko, 12 kansi8"€266.06
HOFFMAN A10104GSC laatikko, ruuvikansi, tiivistetty, 10 x 10 x 4 tuumaa, terästä | CH8ALZ A10104GSC-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A12124GSC metallinen kotelo 12 tuumaa korkeus x 12 tuumaa leveys x 4 tuumaa syvyys
€348.21 / yksikkö