Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A664CHQRFG ei-metallinen kotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QWJ 32FC94

HOFFMAN A664CHQRFG Ei-metallinen kotelo, 6 tuuman korkeus x 6 tuumaa leveys x 4 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QWJ Malli: A664CHQRFGRistiviite: 32FC94

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliEi-metallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys4"
Kotelon kannen ominaisuudetPikalukitus
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunVaaleanharmaa
Tiivistepolyuretaani
Korkeus6"
Sisäpaneeli32FR66
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliPuristusmuovattu lasikuitu
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 4X, 12, 13
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A1086CHQRFG ei-metallinen kotelo, saranoitu 10 tuuman korkeudella | AG2QVT 32FC79 A1086CHQRFG6"10 "32FR678"€284.18
HOFFMAN A12106CHQRFG Ei-metallinen kotelo, saranoitu 12 tuuman korkeudella | AG2QVW 32FC82 A12106CHQRFG6"12 "32FR6310 "€359.51
HOFFMAN A14128CHQRFG ei-metallinen kotelo 14 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QVZ 32FC85 A14128CHQRFG8"14 "32FR8012 "€428.68
HOFFMAN A16148CHQRFG ei-metallikotelo 16 tuuman korkeus x 14 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QWC 32FC88 A16148CHQRFG8"16 "32FR6914 "€500.08
HOFFMAN A181610CHQRFG ei-metallinen kotelo 18 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys | AG2QWF 32FC91 A181610CHQRFG10 "18 "32FT2916 "€652.75
HOFFMAN A864CHQRFG ei-metallinen kotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QWL 32FC96 A864CHQRFG4"8"32FR936"€280.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A664CHQRFG Ei-metallinen kotelo, 6 tuuman korkeus x 6 tuumaa leveys x 4 tuuman syvyys
€242.73 / yksikkö