HOFFMAN A14128CHQRFG ei-metallinen kotelo 14 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QVZ 32FC85

HOFFMAN A14128CHQRFG Ei-metallinen kotelo, 14 tuuman korkeus x 12 tuumaa leveys x 8 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QVZ Malli: A14128CHQRFGRistiviite: 32FC85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€428.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliEi-metallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys8"
Kotelon kannen ominaisuudetPikalukitus
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunVaaleanharmaa
Tiivistepolyuretaani
Korkeus14 "
Sisäpaneeli32FR80
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliPuristusmuovattu lasikuitu
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 4X, 12, 13
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.275
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A1086CHQRFG ei-metallinen kotelo, saranoitu 10 tuuman korkeudella | AG2QVT 32FC79 A1086CHQRFG6"10 "32FR678"€284.18
HOFFMAN A12106CHQRFG Ei-metallinen kotelo, saranoitu 12 tuuman korkeudella | AG2QVW 32FC82 A12106CHQRFG6"12 "32FR6310 "€359.51
HOFFMAN A16148CHQRFG ei-metallikotelo 16 tuuman korkeus x 14 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QWC 32FC88 A16148CHQRFG8"16 "32FR6914 "€500.08
HOFFMAN A181610CHQRFG ei-metallinen kotelo 18 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys | AG2QWF 32FC91 A181610CHQRFG10 "18 "32FT2916 "€652.75
HOFFMAN A664CHQRFG ei-metallinen kotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QWJ 32FC94 A664CHQRFG4"6"32FR666"€242.73
HOFFMAN A864CHQRFG ei-metallinen kotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QWL 32FC96 A864CHQRFG4"8"32FR936"€280.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A14128CHQRFG Ei-metallinen kotelo, 14 tuuman korkeus x 12 tuumaa leveys x 8 tuuman syvyys
€428.68 / yksikkö