Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A643DSC -metallikytkentärasiakotelo 5.75 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys | AG2RAW 32FE04

HOFFMAN A643DSC metallinen kytkentärasiakotelo 5.75 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG2RAW Malli: A643DSCRistiviite: 32FE04

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys2.75 "
Kotelon kannen ominaisuudetMuodostettu, laipallinen
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus5.75 "
IP-luokitus67
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 6, 12, 13
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräHinta
HOFFMAN A843DSC -metallikytkentärasian kotelo 8 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys x 2.75 tuuman syvyys | AG2RAX 32FE05 A843DSC8"Liitäntäkotelon kotelo€152.97
HOFFMAN A1043DSC kytkentärasia, kupuruuvikansi, muotoiltu, 10.25 x 4 x 2.75 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8AMM A1043DSC-Liite-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A1045DSC kytkentärasia, kupuruuvikansi, muotoiltu, 10.25 x 4 x 3.75 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8AMN A1045DSC-Liite-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A443DSC kytkentärasia, kupuruuvikansi, muotoiltu, 3.50 x 4 x 2.75 tuumaa, harmaa, teräs | CH8BXT A443DSC-Liite-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A445DSC kytkentärasia, ruuvisuojus, muotoiltu, 3.50 x 4 x 3.75 tuumaa, harmaa, teräs | CH8BXV A445DSC-Liite-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A645DSC kytkentärasia, kupuruuvi, muotoiltu, 5.75 x 4 x 3.75 tuumaa, harmaa, teräs | CH8CMX A645DSC-Liite-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A845DSC kytkentärasia, kupuruuvikansi, muotoiltu, 8 x 4 x 3.75 tuumaa, harmaa, teräs | CH8DGE A845DSC-Liite-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A643DSC metallinen kytkentärasiakotelo 5.75 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys
€152.26 / yksikkö