HOFFMAN A60X4912LPFTC metallikotelo 60.13 tuuman korkeus x 49.75 tuuman leveys | AG2QPP 32FA87

HOFFMAN A60X4912LPFTC metallinen kotelo 60.13 tuuman korkeus x 49.75 tuumaa leveys

Tuote: AG2QPP Malli: A60X4912LPFTCRistiviite: 32FA87
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,882.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys12.12 "
Kotelon kannen ominaisuudetRaskas kahva, jossa 3 sisäistä lukituspistettä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus60.13 "
Sisäpaneeli32FR56
IP-luokitus55
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari12
AsennusLattia
NEMA-luokitus12
Leveys49.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 225.9
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A60X6112LPFTC metallikotelo 60.13 tuuman korkeus x 61.75 tuuman leveys | AG2QPQ 32FA88 A60X6112LPFTC12.12 "60.13 "32FR5861.75 "€9,465.26
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A72X7318LPFTC metallikotelo 72.13 tuuman korkeus x 73.75 tuuman leveys | AG2QPR 32FA89 A72X7318LPFTC18.12 "72.13 "A72P7273.75 "€11,605.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A60X4912LPFTC metallinen kotelo 60.13 tuuman korkeus x 49.75 tuumaa leveys
€7,882.64 / yksikkö