HOFFMAN A72X7318LPFTC metallikotelo 72.13 tuuman korkeus x 73.75 tuuman leveys | AG2QPR 32FA89

HOFFMAN A72X7318LPFTC metallinen kotelo 72.13 tuuman korkeus x 73.75 tuumaa leveys

Tuote: AG2QPR Malli: A72X7318LPFTCRistiviite: 32FA89
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€11,605.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys18.12 "
Kotelon kannen ominaisuudetRaskas kahva, jossa 3 sisäistä lukituspistettä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus72.13 "
SisäpaneeliA72P72
IP-luokitus55
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari12
AsennusLattia
NEMA-luokitus12
Leveys73.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 347.4
Laivan korkeus (cm)246.38
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A60X4912LPFTC metallikotelo 60.13 tuuman korkeus x 49.75 tuuman leveys | AG2QPP 32FA87 A60X4912LPFTC12.12 "60.13 "32FR5649.75 "€7,882.64
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A60X6112LPFTC metallikotelo 60.13 tuuman korkeus x 61.75 tuuman leveys | AG2QPQ 32FA88 A60X6112LPFTC12.12 "60.13 "32FR5861.75 "€9,465.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A72X7318LPFTC metallinen kotelo 72.13 tuuman korkeus x 73.75 tuumaa leveys
€11,605.94 / yksikkö