Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A404NFSS -kytkentärasian kotelo metallinen 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys x 3 tuuman syvyys | AH3HDG 32FE59

HOFFMAN A404NFSS liitäntärasian kotelo, metallinen 4 tuuman korkeus x 4 tuumaa leveys x 3 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH3HDG Malli: A404NFSSRistiviite: 32FE59

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€507.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
VäriRuostumaton teräs
päällinenVankka
Syvyys3"
Kotelon kannen ominaisuudetKiinnikkeet
Kotelon kannen tyyppiNosta pois
Kotelon syvyys (tuumaa)3"
Kotelon korkeus (tuumaa)4"
Kotelon materiaali304 Ruostumaton teräs
Kotelon leveys (tuumaa)4"
Suorittaa loppuunHarjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus4"
IP-luokitus66
Metallimittari14/16
AsennusSeinä
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.062
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelon NEMA-luokitus: 3R, 4, 4X, 12
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen
    • Sulkumenetelmä: Ruuvikiinnikkeet
    • Koputukset: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveys (tuumaa)VäriSyvyysSuorittaa loppuunTiivisteKorkeusIP-luokitusMetallimittariHinta
HOFFMAN A1287JFGR -kotelo, ei-paksut 12 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 7 tuuman syvyys | AH3HDF 32FD50 A1287JFGR8"Ruostumaton teräs7"HarjattuSaumaton vaahto paikalla12 "66-€581.79
HOFFMAN A12R128NK Kotelo Metallinen 12 tuumaa Korkeusx 12 tuumaa Leveysx8 tuumaa Syvyys 3R | AH3HDW 32FH86 A12R128NK12 "Harmaa8"ANSI 61 polyesterijauhe-12 "3212/14/16€221.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A404NFSS liitäntärasian kotelo, metallinen 4 tuuman korkeus x 4 tuumaa leveys x 3 tuumaa syvyys
€507.69 / yksikkö