Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A1287JFGR -kotelo, ei-paksut 12 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 7 tuuman syvyys | AH3HDF 32FD50

HOFFMAN A1287JFGR-kotelo Nonmtallc 12 tuuman korkeus x 8 tuumaa leveys x 7 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH3HDF Malli: A1287JFGRRistiviite: 32FD50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€581.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
VäriRuostumaton teräs
päällinenVankka
Syvyys7"
Kotelon kannen ominaisuudetPikalukitus
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Kotelon syvyys (tuumaa)7"
Kotelon korkeus (tuumaa)12 "
Kotelon materiaaliLasikuitu
Kotelon leveys (tuumaa)8"
Suorittaa loppuunHarjattu
TiivisteSaumaton vaahto paikalla
Korkeus12 "
Sisäpaneeli32FR67
IP-luokitus66
AsennusSeinä
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)25.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelon NEMA-luokitus: 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
    • Metallinen / ei-metallinen: ei-metallinen
    • Sulkumenetelmä: pikalukitus
    • Koputukset: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveys (tuumaa)VäriSyvyysSuorittaa loppuunTiivisteKorkeusIP-luokitusMetallimittariHinta
HOFFMAN A404NFSS -kytkentärasian kotelo metallinen 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys x 3 tuuman syvyys | AH3HDG 32FE59 A404NFSS4"Ruostumaton teräs3"Harjattupolyuretaani4"6614/16€507.69
HOFFMAN A12R128NK Kotelo Metallinen 12 tuumaa Korkeusx 12 tuumaa Leveysx8 tuumaa Syvyys 3R | AH3HDW 32FH86 A12R128NK12 "Harmaa8"ANSI 61 polyesterijauhe-12 "3212/14/16€221.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A1287JFGR-kotelo Nonmtallc 12 tuuman korkeus x 8 tuumaa leveys x 7 tuumaa syvyys
€581.79 / yksikkö