HOFFMAN A12R128NK Kotelo Metallinen 12 tuumaa Korkeusx 12 tuumaa Leveysx8 tuumaa Syvyys 3R | AH3HDW 32FH86

HOFFMAN A12R128NK Kotelo Metallinen 12 tuuman korkeus x 12 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys 3R

Varastossa
Tuote: AH3HDW Malli: A12R128NKRistiviite: 32FH86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
VäriHarmaa
päällinenVankka
Syvyys8"
Kotelon kannen ominaisuudetKierrä salpa
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Kotelon syvyys (tuumaa)8"
Kotelon korkeus (tuumaa)12 "
Kotelon materiaaliHiiliteräs
Kotelon leveys (tuumaa)12 "
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus12 "
IP-luokitus32
Metallimittari12/14/16
AsennusSeinä
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.552
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelon NEMA-luokitus: 3R
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen
    • Sulkumenetelmä: Ruuvit
    • Koputukset: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveys (tuumaa)VäriSyvyysSuorittaa loppuunTiivisteKorkeusIP-luokitusMetallimittariHinta
HOFFMAN A1287JFGR -kotelo, ei-paksut 12 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 7 tuuman syvyys | AH3HDF 32FD50 A1287JFGR8"Ruostumaton teräs7"HarjattuSaumaton vaahto paikalla12 "66-€581.79
HOFFMAN A404NFSS -kytkentärasian kotelo metallinen 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys x 3 tuuman syvyys | AH3HDG 32FE59 A404NFSS4"Ruostumaton teräs3"Harjattupolyuretaani4"6614/16€461.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A12R128NK Kotelo Metallinen 12 tuuman korkeus x 12 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys 3R
€221.55 / yksikkö