HOFFMAN A30N24BLP metallikotelo 30 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys x 8.62 tuuman syvyys | AG2QNR 32FA65

HOFFMAN A30N24BLP metallinen kotelo 30 tuuman korkeus x 24 tuumaa leveys x 8.62 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QNR Malli: A30N24BLPRistiviite: 32FA65

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€840.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys8.62 "
Kotelon kannen ominaisuudetUralukitusruuvi
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus30 "
Sisäpaneeli32FT17
IP-luokitus30
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari12, 14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)78.11
Laivan leveys (cm)62.87
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A20N20ALP metallikotelo 20 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys x 6.62 tuuman syvyys | AG2QKZ 32FA51 A20N20ALP6.62 "20 "32FT1320 "€622.72
HOFFMAN A36N24BLP metallikotelo 36 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys x 8.62 tuuman syvyys | AG2QLA 32FA52 A36N24BLP8.62 "36 "32FT1924 "€933.21
HOFFMAN A16N12ALP metallikotelo 16 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 6.62 tuuman syvyys | AG2QND 32FA53 A16N12ALP6.62 "16 "32FT0912 "€433.78
HOFFMAN A16N12BLP metallikotelo 16 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 8.62 tuuman syvyys | AG2QNE 32FA54 A16N12BLP8.62 "16 "32FT0912 "€470.10
HOFFMAN A16N16ALP metallikotelo 16 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 6.62 tuuman syvyys | AG2QNF 32FA55 A16N16ALP6.62 "16 "32FT1116 "€482.93
HOFFMAN A20N16ALP metallikotelo 20 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 6.62 tuuman syvyys | AG2QNG 32FA56 A20N16ALP6.62 "20 "32FT1216 "€524.82
HOFFMAN A20N16BLP metallikotelo 20 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 8.62 tuuman syvyys | AG2QNH 32FA57 A20N16BLP8.62 "20 "32FT1216 "€608.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A30N24BLP metallinen kotelo 30 tuuman korkeus x 24 tuumaa leveys x 8.62 tuumaa syvyys
€840.71 / yksikkö