Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K0000559EM Turvaohjeet DVD-sarja | AD3EEY 3YLC9

MARCOM K0000559EM Turvallisuus-Dvd-sarja

Varastossa
Tuote: AD3EEY Malli: K0000559EMRistiviite: 3YLC9

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€504.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutuspaketti
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueYleinen turvallisuuskoulutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.47
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi8523295020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAihealueHinta
MARCOM V0000559EM Turvaohjeet DVD AD3EFZ 3YLJ5 Aukioloaika:TurvallisuuskoulutusohjelmaYleinen turvallisuuskoulutus€326.46
MARCOM K0001009ET Turvasuuntaisen rakentamisen DVD-sarja | AE9AFE 6GWT6 K0001009ETTurvallisuuskoulutuspakettiRakennusturvallisuus€498.23
MARCOM V0001009ET Turvallisuussuunnittelurakenne | AE9AFW 6GWX6 Aukioloaika:TurvallisuuskoulutusohjelmaRakennusturvallisuus€315.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K0000559EM Turvallisuus-Dvd-sarja
€504.64 / yksikkö