HOFFMAN A24H2010GQRLP -kotelo 24.25 tuuman korkeus x 20.25 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys | AG2QMR 32FA38

HOFFMAN A24H2010GQRLP-kotelo 24.25 tuuman korkeus x 20.25 tuumaa leveys x 10 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QMR Malli: A24H2010GQRLPRistiviite: 32FA38

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,615.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliEi-metallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys10 "
Kotelon kannen ominaisuudetPikalukitus
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunHarmaa
TiivisteSaumaton vaahto paikalla
Korkeus24.25 "
Sisäpaneeli32FT40
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliLasikuitu
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Leveys20.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.375
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)73.03
Laivan leveys (cm)59.06
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A20H1606GQRLP Kotelo 20.19 tuuman korkeus x 16.25 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QMM 32FA34 A20H1606GQRLP6"20.19 "32FT3116.25 "€1,944.18
HOFFMAN A20H1608GQRLP Kotelo 20.19 tuuman korkeus x 16.25 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QMN 32FA35 A20H1608GQRLP8"20.19 "32FT3116.25 "€2,005.95
HOFFMAN A20H2008GQRLP Kotelo 20.19 tuuman korkeus x 20.25 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QMP 32FA36 A20H2008GQRLP8"20.19 "32FT3520.25 "€2,321.50
HOFFMAN A24H2008GQRLP -kotelo 24.25 tuuman korkeus x 20.25 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QMQ 32FA37 A24H2008GQRLP8"24.25 "32FT4020.25 "€2,376.22
HOFFMAN A24H2408GQRLP -kotelo 24.19 tuuman korkeus x 24.19 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QMT 32FA39 A24H2408GQRLP8"24.19 "32FT4424.19 "€2,552.04
HOFFMAN A24H2412GQRLP Kotelo 24.19 tuumaa x 24.19 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys | AG2QMU 32FA40 A24H2412GQRLP12 "24.19 "32FT4424.19 "€2,948.57
HOFFMAN A30H2408GQRLP -kotelo 30.25 tuuman korkeus x 24.25 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QMV 32FA41 A30H2408GQRLP8"30.25 "32FT5024.25 "€2,822.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A24H2010GQRLP-kotelo 24.25 tuuman korkeus x 20.25 tuumaa leveys x 10 tuuman syvyys
€2,615.75 / yksikkö