Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A20P20-sisäpaneeli valkoinen 17 tuuman korkeus x 17 tuuman leveys | AG2TUG 32FT35

HOFFMAN A20P20 sisäpaneeli valkoinen 17 tuuman korkeus x 17 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG2TUG Malli: A20P20Ristiviite: 32FT35

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Suorittaa loppuunValkoinen
Mitata12
Mittari (teräs)12
Korkeus17 "
MateriaaliLievä teräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys568636 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMitataKorkeusMateriaaliLeveysHinta
HOFFMAN A24P20AL Sisäpaneeli Alumiini 21 tuuman korkeus x 17 tuuman leveys | AG2TJV 32FT41 A24P20AL-1221 "Alumiini568636 "€362.93
HOFFMAN A24P20G Sisäpaneelin teräs 21 tuuman korkeus x 17 tuuman leveys | AG2TJW 32FT42 A24P20GSinkitty1221 "Teräs568636 "€173.37
HOFFMAN A24P20SS6 Sisäpaneeli ruostumatonta terästä hopea 21 tuuman korkeus x 17 tuuman leveys | AG2TJX 32FT43 A24P20SS6Hopea1221 "Ruostumaton teräs568636 "€506.36
HOFFMAN A24P24-sisäpaneeli valkoinen 21 tuuman korkeus x 21 tuuman leveys | AG2TJY 32FT44 A24P24Valkoinen1221 "Lievä teräs568648 "€186.44
HOFFMAN A24P24AL-sisäpaneeli alumiinia 21 tuuman korkeus x 21 tuuman leveys | AG2TJZ 32FT45 A24P24AL-1221 "Alumiini568648 "€392.61
HOFFMAN A24P24G sisäpaneelin teräs 21 tuuman korkeus x 21 tuuman leveys | AG2TKA 32FT46 A24P24GSinkitty1221 "Teräs568648 "€200.80
HOFFMAN A24P24SS6 sisäpaneeli ruostumatonta terästä hopea 21 tuuman korkeus x 21 tuuman leveys | AG2TKB 32FT47 A24P24SS6Hopea1221 "Ruostumaton teräs568648 "€603.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A20P20 sisäpaneeli valkoinen 17 tuuman korkeus x 17 tuumaa leveys
€129.56 / yksikkö