HOFFMAN A16R126 Metallinen vetolaatikkokotelo 16 tuuman korkeus x 12 tuumaa leveys x 6 tuuman syvyys | AG2RRV 32FH87

HOFFMAN A16R126 metallinen vetolaatikkokotelo, 16 tuuman korkeus x 12 tuumaa leveys x 6 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2RRV Malli: A16R126Ristiviite: 32FH87

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€222.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus16 "
IP-luokitus32
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaNokotukset
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16, 14, 12
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.885
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)42.55
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HOFFMAN A36R3612 Metallinen vetolaatikon kotelo 36 tuuman korkeus x 36 tuuman leveys | AG2RQX 32FH65 A36R361212 "36 "36 "€1,708.90
HOFFMAN A6R64 Metallinen vetolaatikon kotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys | AG2RQZ 32FH67 A6R644"6"6"€72.21
HOFFMAN A8R84 metallinen vetolaatikkokotelo 8 tuuman korkeus x 4 tuuman syvyys | AG2RRB 32FH69 A8R844"8"8"€97.20
HOFFMAN A8R86 metallinen vetolaatikkokotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyys | AG2RRC 32FH70 A8R866"8"8"€112.15
HOFFMAN A10R104 Metallinen vetolaatikon kotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys | AG2RRD 32FH71 A10R1044"10 "10 "€124.98
HOFFMAN A10R106 Metallinen vetolaatikon kotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2RRE 32FH72 A10R1066"10 "10 "€147.21
HOFFMAN A12R124 metallinen vetolaatikon kotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RRF 32FH73 A12R1244"12 "12 "€163.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A16R126 metallinen vetolaatikkokotelo, 16 tuuman korkeus x 12 tuumaa leveys x 6 tuuman syvyys
€222.52 / yksikkö