Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAWS SP154DPDT -virtakytkin käytettäväksi mallille 9001Ex | AH3ZCK 33W204

HAWS SP154DPDT virtauskytkin käytettäväksi 9001Ex

Varastossa
Tuote: AH3ZCK Malli: SP154DPDTRistiviite: 33W204

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,303.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
Ampeeria5 vahvistimet
Virtausnopeus2.4 gpm
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Jännite125 / 250V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAWS SP154DPDT virtauskytkin käytettäväksi 9001Ex
€2,303.07 / yksikkö