Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A8R84 metallinen vetolaatikkokotelo 8 tuuman korkeus x 4 tuuman syvyys | AG2RRB 32FH69

HOFFMAN A8R84 Metallinen vetolaatikkokotelo, 8 tuuman korkeus x 4 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2RRB Malli: A8R84Ristiviite: 32FH69
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
€97.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys4"
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus8"
IP-luokitus32
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaNokotukset
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16, 14, 12
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.808
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)24.61
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HOFFMAN A36R3612 Metallinen vetolaatikon kotelo 36 tuuman korkeus x 36 tuuman leveys | AG2RQX 32FH65 A36R361212 "36 "36 "€1,708.90
HOFFMAN A6R64 Metallinen vetolaatikon kotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys | AG2RQZ 32FH67 A6R644"6"6"€72.21
HOFFMAN A8R86 metallinen vetolaatikkokotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyys | AG2RRC 32FH70 A8R866"8"8"€112.15
HOFFMAN A10R104 Metallinen vetolaatikon kotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys | AG2RRD 32FH71 A10R1044"10 "10 "€124.98
HOFFMAN A10R106 Metallinen vetolaatikon kotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2RRE 32FH72 A10R1066"10 "10 "€147.21
HOFFMAN A12R124 metallinen vetolaatikon kotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RRF 32FH73 A12R1244"12 "12 "€163.17
HOFFMAN A12R128 metallinen vetolaatikkokotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2RRG 32FH74 A12R1288"12 "12 "€222.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A8R84 Metallinen vetolaatikkokotelo, 8 tuuman korkeus x 4 tuuman syvyys
€97.20 / yksikkö