HOFFMAN A16H12BLP metallikytkentärasiakotelo 16 tuuman korkeus x 8 tuuman syvyys | AG2QUR 32FC55

HOFFMAN A16H12BLP metallinen kytkentärasian kotelo 16 tuuman korkeus x 8 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QUR Malli: A16H12BLPRistiviite: 32FC55

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,077.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys8"
Kotelon kannen tyyppiSaranoitu puristin
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus16 "
Sisäpaneeli32FT25
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 12, 13
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.549
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)33.66
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A16H12ALP metallikytkentärasiakotelo 16 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyys | AG2QUQ 32FC54 A16H12ALP6"16 "32FT2512 "€1,176.50
HOFFMAN A16H16ALP -metallikytkentärasiakotelo 16 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys | AG2QUT 32FC56 A16H16ALP6"16 "32FT2816 "€1,249.36
HOFFMAN A20H16ALP metallisen liitäntäkotelon kotelo 20 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyys | AG2QUU 32FC57 A20H16ALP6"20 "32FT3116 "€1,199.52
HOFFMAN A20H16BLP metallisen liitäntäkotelon kotelo 20 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys | AG2QUV 32FC58 A20H16BLP8"20 "32FT3116 "€1,467.65
HOFFMAN A20H16CLP -metallikytkentärasiakotelo 20 tuuman korkeus x 10 tuuman syvyys | AG2QUW 32FC59 A20H16CLP10 "20 "32FT3116 "€1,462.69
HOFFMAN A20H20ALP -metallikytkentärasiakotelo 20 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys | AG2QUX 32FC60 A20H20ALP6"20 "32FT3520 "€1,458.95
HOFFMAN A20H20BLP -metallikytkentärasiakotelo 20 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QUY 32FC61 A20H20BLP8"20 "32FT3520 "€1,479.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A16H12BLP metallinen kytkentärasian kotelo 16 tuuman korkeus x 8 tuumaa syvyys
€1,077.06 / yksikkö