Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GTO F100 Gooseneck-jalustan maadoitus näppäimistölle | AA6GJY 13X172

GTO F100 Hanhenkaula-jalusta näppäimistölle

Varastossa
Tuote: AA6GJY Malli: F100Ristiviite: 13X172

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäimistö ja sisäpuhelinjalusta
VäriMusta
rakentaminenAlumiini
Korkeus65.375 "
Pituus3"
TyyppiMaassa
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.17
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)73.41
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi7306301000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GTO F100 Hanhenkaula-jalusta näppäimistölle
€268.89 / yksikkö