HOFFMAN A14N128 metallikotelo 14 tuumaa korkeus x 12 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys | AG2QPG 32FA80

HOFFMAN A14N128 metallinen kotelo 14 tuuman korkeus x 12 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QPG Malli: A14N128Ristiviite: 32FA80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€356.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys8"
Kotelon kannen ominaisuudetUralukitusruuvi
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus14 "
Sisäpaneeli32FT08
IP-luokitus30
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0425
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)36.2
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A12N126 metallikotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QNX 32FA70 A12N1266"12 "32FT0712 "€272.55
HOFFMAN A10N104 metallikotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QNY 32FA71 A10N1044"10 "32FT0410 "€205.35
HOFFMAN A10N106 metallikotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QNZ 32FA72 A10N1066"10 "32FT0410 "€236.50
HOFFMAN A10N84 metallikotelo 10 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QPA 32FA73 A10N844"10 "32FT058"€178.53
HOFFMAN A10N86 metallikotelo 10 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QPB 32FA74 A10N866"10 "32FT058"€202.70
HOFFMAN A12N106 metallikotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QPC 32FA75 A12N1066"12 "32FT0610 "€248.38
HOFFMAN A12N128 metallikotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QPD 32FA77 A12N1288"12 "32FT0712 "€316.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A14N128 metallinen kotelo 14 tuuman korkeus x 12 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys
€356.09 / yksikkö