Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A12N106 metallikotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QPC 32FA75

HOFFMAN A12N106 metallinen kotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuumaa leveys x 6 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QPC Malli: A12N106Ristiviite: 32FA75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudetUralukitusruuvi
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus12 "
Sisäpaneeli32FT06
IP-luokitus30
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.275
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A12N126 metallikotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QNX 32FA70 A12N1266"12 "32FT0712 "€272.55
HOFFMAN A10N104 metallikotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QNY 32FA71 A10N1044"10 "32FT0410 "€205.35
HOFFMAN A10N106 metallikotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QNZ 32FA72 A10N1066"10 "32FT0410 "€236.50
HOFFMAN A10N84 metallikotelo 10 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QPA 32FA73 A10N844"10 "32FT058"€178.53
HOFFMAN A10N86 metallikotelo 10 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QPB 32FA74 A10N866"10 "32FT058"€202.70
HOFFMAN A12N128 metallikotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QPD 32FA77 A12N1288"12 "32FT0712 "€316.72
HOFFMAN A14N124 metallikotelo 14 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QPE 32FA78 A14N1244"14 "32FT0812 "€291.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A12N106 metallinen kotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuumaa leveys x 6 tuumaa syvyys
€248.38 / yksikkö