JAMCO WV224 -työteline 3 hyllyä 24d x 24w | AA7JMA 16A291

JAMCO WV224 työteline 3 hyllyä 24d x 24w

Varastossa
Tuote: AA7JMA Malli: WV224Ristiviite: 16A291

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€590.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Edge TypePyöristetty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus32 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.5 "
Leveys24 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.85
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
JAMCO WV124 -työteline 3 hyllyä 18d x 24w | AA7JLW 16A287 WV12418 "24 "€510.41
JAMCO WV130 -työteline 3 hyllyä 18d x 30w | AA7JLX 16A288 WV13018 "30 "€537.69
JAMCO WV136 Työteline 3 hyllyä 18d x 36w | AA7JLY 16A289 WV13618 "36 "€584.78
JAMCO WV236 Työteline 3 hyllyä 24d x 36w | AA7JMC 16A293 WV23624 "36 "€667.22
JAMCO WV248 -työteline 3 hyllyä 24d x 48w | AA7JMD 16A294 WV24824 "48 "€767.89
JAMCO WV360 -työteline 3 hyllyä 30d x 60w | AA7JMH 16A298 WV36030 "60 "€1,139.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WV224 työteline 3 hyllyä 24d x 24w
€590.42 / yksikkö