AUTOQUIP TLA-022-0080 Nosto- ja kallistuspöytä, 60 tuuman alustan leveys, 33 tuuman korkeus, 8000 paunaa Kapasiteetti | CG6CPC

AUTOQUIP TLA-022-0080 Nosto- ja kallistuspöytä, alustan leveys 60 tuumaa, korkeus 33 tuumaa, kapasiteetti 8000 paunaa

Tuote: CG6CPC Malli: TLA-022-0080

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Pohjan pituus52.5 "
Pohjan leveys34 "
Aste45
Kantavuus8000 lbs.
Alennettu korkeus10.81 "
Max. Alustan pituus56 "
Max. Alustan leveys60 "
Min. Alustan pituus54 "
Min. Alustan leveys48 "
Moottori HP1.5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus33 "
Aika:50 sekuntia.
Matkan pituus22.1875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 414.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP TLA-023-0020 Nosto- ja kallistuspöytä, 48 tuuman korin leveys, 29 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CPD TLA-023-00200.541.5 "17.5 "35 sekuntia.2000 lbs.48 "48 "41.5 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TLA-025-0040 Nosto- ja kallistuspöytä, 48 tuuman korin leveys, 32 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CPE TLA-025-0040147 "23 "35 sekuntia.4000 lbs.48 "48 "47 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TLA-025-0060 Nosto- ja kallistuspöytä, 48 tuuman korin leveys, 33 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CPF TLA-025-0060147 "23 "40 sekuntia.6000 lbs.48 "48 "47 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP TLA-022-0080 Nosto- ja kallistuspöytä, alustan leveys 60 tuumaa, korkeus 33 tuumaa, kapasiteetti 8000 paunaa