LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 6VMY3 kartiomainen putki. 50ml telineeseen steriili. - 500 kpl pakkaus | AF2MUK

LAB SAFETY SUPPLY 6VMY3 kartiomainen putki. 50 ml telineeseen steriili. - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2MUK Malli: 6VMY3

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen sentrifugiputki
Koko50mL
VäriPoista valinta
Valmistumisen alaosastot5.0mL
Pituus114mm
Materiaalipolypropeeni
Temp. alue0-121 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suuri valkoinen kirjoitusalue, steriili teline

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 6VMY4 kartiomainen putki. 50ml irtotavarahame. - 500 kpl pakkaus | AF2MUL 6VMY4500€194.17

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 6VMY3 kartiomainen putki. 50 ml telineeseen steriili. - 500 kpl pakkaus
€214.74 /pakkaus