HOFFMAN A1210CH metallisen liitäntäkotelon kotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys Ip65 | AG2RAD 32FD87

HOFFMAN A1210CH Metallinen kytkentärasian kotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys Ip65

Varastossa
Tuote: AG2RAD Malli: A1210CHRistiviite: 32FD87

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€319.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys5"
Kotelon kannen tyyppiSaranoitu puristin
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus12 "
Sisäpaneeli32FR63
IP-luokitus65
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus12, 13
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4855
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)36.53
Laivan leveys (cm)30.18
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneelieräLeveysHinta
HOFFMAN A404CH metallisen liitäntäkotelon kotelo 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys x 3 tuuman syvyys | AG2QZR 32FD76 A404CH3"4"-Liitäntäkotelon kotelo4"€134.36
HOFFMAN A4044CH metallisen liitäntäkotelon kotelo 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QZT 32FD77 A4044CH4"4"-Liitäntäkotelon kotelo4"€138.69
HOFFMAN A604CH metallisen liitäntäkotelon kotelo 6 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys x 3 tuuman syvyys | AG2QZU 32FD78 A604CH3"6"32FR89Liitäntäkotelon kotelo4"€150.68
HOFFMAN A6044CH metallisen liitäntäkotelon kotelo 6 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QZV 32FD79 A6044CH4"6"32FR89Liitäntäkotelon kotelo4"€158.76
HOFFMAN A606CH metallisen liitäntäkotelon kotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QZW 32FD80 A606CH4"6"32FR66Liitäntäkotelon kotelo6"€171.91
HOFFMAN A806CH metallisen liitäntäkotelon kotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys saranoitu | AG2QZX 32FD81 A806CH3.5 "8"32FR93Liitäntäkotelon kotelo6"€181.52
HOFFMAN A8066CH metallisen liitäntäkotelon kotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QZY 32FD82 A8066CH6"8"32FR93Liitäntäkotelon kotelo6"€219.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A1210CH Metallinen kytkentärasian kotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys Ip65
€319.63 / yksikkö