Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REGAL 013033AS25 Spiraalikärkiliitin 7/8-9 TiN 3 huilut | AH9CLY 39TA71

REGAL 013033AS25 spiraalikärkiliitin 7/8-9 TiN 3 huilut

Varastossa
Tuote: AH9CLY Malli: 013033AS25Ristiviite: 39TA71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunTina
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4 11 / 16 "
Varsi Dia.0.697 "
Napauta TyyliKierrepiste
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2 7 / 32 "
Kierteen koko7 / 8 "-9
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.371
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)3.49
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H4

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
REGAL 008122AS Spiraalikärkihana, #5-40 NC, H7 Limit, 2 huilua, tulppa | CN4FCL 008122ASSpiraalipistehana-
Tarjouspyyntö
REGAL 008603AS Spiraalikärkihana, 3/4-10 NC, +.005 Spiraalikärki, H11 Limit, 3 uraa, tulppa | CN4PAB 008603ASSpiraalipistehana-
Tarjouspyyntö
REGAL 011002AS Spiraalikärkihana, #2-56 NC, H4 Limit, 2 huilua, tulppa | CN4XHL 011002ASSpiraalipistehana-
Tarjouspyyntö
REGAL 011004AS Spiraalikärkihana, #2-56 NC, H7 Limit, 2 huilua, tulppa | CN4XHM 011004ASSpiraalipistehana-
Tarjouspyyntö
REGAL 011011AS Spiraalikärkihana, #4-40 NC, H4 Limit, 2 huilua, tulppa | CN4XHU 011011ASSpiraalipistehana-
Tarjouspyyntö
REGAL 011013AS Spiraalikärkihana, #4-40 NC, H6 Limit, 2 huilua, tulppa | CN4XHW 011013ASSpiraalipistehana-
Tarjouspyyntö
REGAL 011014AS Spiraalikärkihana, #4-40 NC, H8 Limit, 2 huilua, tulppa | CN4XHX 011014ASSpiraalipistehana-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REGAL 013033AS25 spiraalikärkiliitin 7/8-9 TiN 3 huilut
€269.55 / yksikkö