Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A1010SC -metallikytkentärasiakotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RDU 32FE76

HOFFMAN A1010SC Metallinen kytkentärasian kotelo 10 tuumaa korkeus x 10 tuumaa leveys x 4 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2RDU Malli: A1010SCRistiviite: 32FE76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys4"
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus10 "
Sisäpaneeli32FR70
IP-luokitus65
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliTeräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus12, 13
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.509
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A4044SC metallisen liitäntäkotelon kotelo 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RDF 32FE64 A4044SC4"4"-4"€147.76
HOFFMAN A6044SC metallisen liitäntäkotelon kotelo 6 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RDG 32FE65 A6044SC4"6"32FR894"€162.86
HOFFMAN A606SC -metallikytkentärasiakotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys | AG2RDH 32FE66 A606SC4"6"32FR666"€183.44
HOFFMAN A806SC -metallikytkentärasian kotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys | AG2RDJ 32FE67 A806SC3.5 "8"32FR936"€193.11
HOFFMAN A808SC -metallikytkentärasiakotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveä teräs | AG2RDK 32FE68 A808SC4"8"32FR968"€232.65
HOFFMAN A1008SC -metallikytkentärasiakotelo 10 tuuman korkeus x 8 tuuman leveä teräs | AG2RDL 32FE69 A1008SC4"10 "32FR678"€238.95
HOFFMAN A10086SC metallikytkentärasiakotelo 10 tuuman korkeuden seinäterästä | AG2RDM 32FE70 A10086SC6"10 "32FR678"€303.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A1010SC Metallinen kytkentärasian kotelo 10 tuumaa korkeus x 10 tuumaa leveys x 4 tuumaa syvyys
€311.22 / yksikkö