Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN 10100056SP -suodattimen vaihto 24 tuumaa x 8 tuumaa ac | AG2TMG 32FP90

HOFFMAN 10100056SP Vaihtovirtasuodattimen vaihto 24 tuumaa x 8 tuumaa vaihtovirtaa

Varastossa
Tuote: AG2TMG Malli: 10100056SPRistiviite: 32FP90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€343.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Syvyys1"
Korkeus8"
TyyppiAC-vaihto
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8421398015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
HOFFMAN 10100032SP Suodatinvaihto 24 tuumaa x 8 tuumaa vaihtovirta | AG2TMF 32FP89 10100032SP2"25 "€343.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN 10100056SP Vaihtovirtasuodattimen vaihto 24 tuumaa x 8 tuumaa vaihtovirtaa
€343.99 /pakkaus