Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PPM0408W-PK10 -liitäntäputken ulkohalkaisija 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB4BNX 1WTL8

JOHN GUEST PPM0408W-PK10 liitinputken ulkohalkaisija 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4BNX Malli: PPM0408W-PK10Ristiviite: 1WTL8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion-sovitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine150 psi
Temp. alue9 astetta 150 astetta F
Putken koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PM0404S-PK10 -liitinliitin 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BGV 1WRU3 PM0404S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaa-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 32 "10€47.11
JOHN GUEST PI0406S-PK10 -liitinliitin 3/16 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BGW 1WRU4 PI0406S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaa-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 16 "10€57.93
JOHN GUEST PM0408S-PK10 -liitinliitin 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BGX 1WRU5 PM0408S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaa-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 16 "10€63.14
JOHN GUEST CI0408W-PK10 -liittimen 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BMK 1WTH1 CI0408W-PK10AsetaalikopolymeeriValkoinen-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€65.26
JOHN GUEST CI0412W-PK10 -liittimen 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BML 1WTH2 CI0412W-PK10AsetaalikopolymeeriValkoinen-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€88.33
JOHN GUEST PP0408W-PK10 -liitäntäputken ulkohalkaisija 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB4BNW 1WTL7 PP0408W-PK10polypropeeniValkoinen9 astetta 150 astetta F1 / 4 "10€60.43
JOHN GUEST PP0412W-PK10 -liitäntäputken ulkohalkaisija 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB4BNY 1WTL9 PP0412W-PK10polypropeeniValkoinen9 astetta 150 astetta F3 / 8 "10€81.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PPM0408W-PK10 liitinputken ulkohalkaisija 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€72.37 /pakkaus