HOBART 500563 Moottorikäyttöinen generaattori / hitsaaja 40-145 | AH9UZU 44YW25

HOBART 500563 Moottorikäyttöinen generaattori/hitsauskone 40-145

Varastossa
Tuote: AH9UZU Malli: 500563Ristiviite: 44YW25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,048.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen hitsaaja
Ampeerialue40 ja 145
Syvyys31.25 "
Moottorin merkkiBriggs ja Stratton
Polttoainetyyppikaasu
Korkeus24.75 "
VaiheYksi
teho4000W
Nimellisteho CC / DC130A @ 25V
Aloitustyyppirekyyli
Leveys20.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.596
Laivan korkeus (cm)76.96
Laivan pituus (cm)83.06
Laivan leveys (cm)59.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nimellisteho CC / AC: 130A @ 25V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMoottorin merkkiKorkeusLeveysHinta
HOBART 500562 Moottorikäyttöinen generaattori / hitsaaja 40 - 225 | AH9UZV 44YW26 50056241 "Kohler28 "20 "€8,175.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOBART 500563 Moottorikäyttöinen generaattori/hitsauskone 40-145
€4,048.68 / yksikkö