HOBART 500562 Moottorikäyttöinen generaattori / hitsaaja 40 - 225 | AH9UZV 44YW26

HOBART 500562 Moottorikäyttöinen generaattori/hitsauskone 40-225

Varastossa
Tuote: AH9UZV Malli: 500562Ristiviite: 44YW26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,175.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen hitsaaja
Ampeerialue40 ja 225
Syvyys41 "
Moottorin merkkiKohler
Polttoainetyyppikaasu
Korkeus28 "
HP23
VaiheYksi
teho9500W
Nimellisteho CC / DC225A @ 25V
Aloitustyyppirekyyli
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 223.6248
Laivan korkeus (cm)83.57
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)59.69
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nimellisteho CC / AC: 225A @ 25V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMoottorin merkkiKorkeusLeveysHinta
HOBART 500563 Moottorikäyttöinen generaattori / hitsaaja 40-145 | AH9UZU 44YW25 50056331.25 "Briggs ja Stratton24.75 "20.62 "€4,048.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOBART 500562 Moottorikäyttöinen generaattori/hitsauskone 40-225
€8,175.10 / yksikkö