HILMAN ROLLERS KRS-8-4S -laitteiden rullasarja kääntyvä 16000 lb. | AF2NER 6W042

HILMAN ROLLERS KRS-8-4S Equipment Roller Kit kääntyvä 16000 Lb.

Varastossa
Tuote: AF2NER Malli: KRS-8-4SRistiviite: 6W042

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,167.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelurulla
kahvan pituus36 "
Kantavuus16,000 lb
Rullien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus3 15 / 16 "
Kokonaispituus6.5 "
kokonaisleveys4.125 "
Rullan pituus6-1 / 2 "
RullatyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.92
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HILMAN ROLLERS RS-120-SLP -laitteiden rullasarja 240000 Lb. Kääntyvä | AC2UHW 2MWK3 RS-120-SLP60 "240,000 lb8"15 "8"€8,659.23
HILMAN ROLLERS RS-200-SLP -laitteiden rullasarja 400000 Lb. Kääntyvä | AC2UHX 2MWK4 RS-200-SLP60 "400,000 lb8 15 / 16 "21 "8"€11,553.49
HILMAN ROLLERS KNRS-4-4S -rullasarja 8000 Lb. Kääntyvä | AC2UHY 2MWK5 KNRS-4-4S30 "8000 lb3 15 / 16 "6.5 "4.125 "€2,323.90
HILMAN RULLAT KNRS-8-SLP-laitteiden rullasarja 16000 lb Kääntyvä | AC2UHZ 2MWK6 KNRS-8-SLP48 "16,000 lb5"10.5 "5.75 "€3,241.38
HILMAN RULLAT KNRS-12-SLP -laitteiden rullasarja 24000 Lb. Kääntyvä | AC2UJA 2MWK7 KNRS-12-SLP48 "24,000 lb5.25 "10.5 "5.75 "€3,637.25
HILMAN RULLAT KNRS-24-SLP -laitteiden rullasarja 48000 Lb. Kääntyvä | AC2UJB 2MWK8 KNRS-24-SLP48 "48,000 lb5.125 "12.75 "6.375 "€4,209.44
HILMAN ROLLERS KRS-15-SLP -laitteiden rullasarja 30000 Lb. Kääntyvä | AD2WNR 3VH82 KRS-15-SLP48 "30,000 lb5"10.5 "5.75 "€3,283.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HILMAN ROLLERS KRS-8-4S Equipment Roller Kit kääntyvä 16000 Lb.
€2,167.84 / yksikkö