HILMAN RULLAT KNRS-12-SLP -laitteiden rullasarja 24000 Lb. Kääntyvä | AC2UJA 2MWK7

HILMAN ROLLERS KNRS-12-SLP Varusterullasarja 24000 Lb. Kääntyvä

Varastossa
Tuote: AC2UJA Malli: KNRS-12-SLPRistiviite: 2MWK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,681.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelurulla
kahvan pituus48 "
Kantavuus24,000 lb
Rullien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus5.25 "
Kokonaispituus10.5 "
kokonaisleveys5.75 "
RullatyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.9
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HILMAN ROLLERS RS-120-SLP -laitteiden rullasarja 240000 Lb. Kääntyvä | AC2UHW 2MWK3 RS-120-SLP60 "240,000 lb8"15 "8"€8,764.88
HILMAN ROLLERS RS-200-SLP -laitteiden rullasarja 400000 Lb. Kääntyvä | AC2UHX 2MWK4 RS-200-SLP60 "400,000 lb8 15 / 16 "21 "8"€12,087.36
HILMAN ROLLERS KNRS-4-4S -rullasarja 8000 Lb. Kääntyvä | AC2UHY 2MWK5 KNRS-4-4S30 "8000 lb3 15 / 16 "6.5 "4.125 "€2,384.92
HILMAN RULLAT KNRS-8-SLP-laitteiden rullasarja 16000 lb Kääntyvä | AC2UHZ 2MWK6 KNRS-8-SLP48 "16,000 lb5"10.5 "5.75 "€3,280.92
HILMAN RULLAT KNRS-24-SLP -laitteiden rullasarja 48000 Lb. Kääntyvä | AC2UJB 2MWK8 KNRS-24-SLP48 "48,000 lb5.125 "12.75 "6.375 "€4,260.80
HILMAN ROLLERS KRS-15-SLP -laitteiden rullasarja 30000 Lb. Kääntyvä | AD2WNR 3VH82 KRS-15-SLP48 "30,000 lb5"10.5 "5.75 "€3,446.22
HILMAN ROLLERS KRS-60-SLP -laitteiden rullasarja 120000 Lb. Kääntyvä | AD2WNT 3VH83 KRS-60-SLP48 "120,000 lb5.125 "12.75 "6.375 "€4,361.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HILMAN ROLLERS KNRS-12-SLP Varusterullasarja 24000 Lb. Kääntyvä
€3,681.63 / yksikkö