Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HI TEMP R51-6X6-32-B -huopa 6 jalan leveys 6 jalkaa punainen | AE6BHT 5PGV2

HI TEMP R51-6X6-32-B Hitsauspeite 6 jalkaa leveys 6 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AE6BHT Malli: R51-6X6-32-BRistiviite: 5PGV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaushuopa
Väripunainen
Läpiviennin sijoittelu12 "keskukset neljällä puolella
Korkeus6ft.
MateriaaliSilikonipäällystetty lasikuitu
Materiaalin paino32 unssia / neliö yd.
Paksuus0.032 "
Leveys6ft.
Grommetilla / Ilman läpivientiäGrommetsien kanssa
Kestää lämpötilaa.1750-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3515
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HI TEMP R51-5X5-32-B -huopa 5 jalan leveys 5 jalan punainen | AE6BHQ 5PGV0 R51-5X5-32-B5ft.5ft.€153.65
HI TEMP R51-5X6-32-B -huopa 5 jalan leveys 6 jalkaa punainen | AE6BHR 5PGV1 R51-5X6-32-B6ft.5ft.€213.06
HI TEMP R51-6X8-32-B -huopa 6 jalan leveys 8 jalan punainen | AE6BHU 5PGV3 R51-6X8-32-B8ft.6ft.€276.79
HI TEMP R51-8X10-32-B -huopa 8 jalan leveys 10 jalkaa punainen | AE6BHV 5PGV4 R51-8X10-32-B10ft.8ft.€521.85
HI TEMP R51-10X10-32-B -huopa 10 jalan leveys 10 jalan punainen | AE6BHW 5PGV5 R51-10X10-32-B10ft.10ft.€544.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI TEMP R51-6X6-32-B Hitsauspeite 6 jalkaa leveys 6 jalkaa punainen
€186.99 / yksikkö