HI TEMP R51-8X10-32-B -huopa 8 jalan leveys 10 jalkaa punainen | AE6BHV 5PGV4

HI TEMP R51-8X10-32-B Hitsauspeite 8 jalkaa leveys 10 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AE6BHV Malli: R51-8X10-32-BRistiviite: 5PGV4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€521.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaushuopa
Väripunainen
Läpiviennin sijoittelu12 "keskukset neljällä puolella
Korkeus10ft.
MateriaaliSilikonipäällystetty lasikuitu
Materiaalin paino32 unssia / neliö yd.
Paksuus0.032 "
Leveys8ft.
Grommetilla / Ilman läpivientiäGrommetsien kanssa
Kestää lämpötilaa.1750-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7075
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HI TEMP R51-5X5-32-B -huopa 5 jalan leveys 5 jalan punainen | AE6BHQ 5PGV0 R51-5X5-32-B5ft.5ft.€153.65
HI TEMP R51-5X6-32-B -huopa 5 jalan leveys 6 jalkaa punainen | AE6BHR 5PGV1 R51-5X6-32-B6ft.5ft.€213.06
HI TEMP R51-6X6-32-B -huopa 6 jalan leveys 6 jalkaa punainen | AE6BHT 5PGV2 R51-6X6-32-B6ft.6ft.€186.99
HI TEMP R51-6X8-32-B -huopa 6 jalan leveys 8 jalan punainen | AE6BHU 5PGV3 R51-6X8-32-B8ft.6ft.€276.79
HI TEMP R51-10X10-32-B -huopa 10 jalan leveys 10 jalan punainen | AE6BHW 5PGV5 R51-10X10-32-B10ft.10ft.€544.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI TEMP R51-8X10-32-B Hitsauspeite 8 jalkaa leveys 10 jalkaa punainen
€521.85 / yksikkö