HI TEMP P51-61-17 hitsausverho 147.6 jalkaa leveys 5.08 jalkaa korkeus | AE6BHL 5PGU6

HI TEMP P51-61-17 Hitsausverho 147.6 jalkaa leveys 5.08 jalkaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE6BHL Malli: P51-61-17Ristiviite: 5PGU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,429.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausverhot
VäriVaaleanpunainen
Korkeus5.08ft.
MateriaaliSilikonipäällystetty lasikuitu
Materiaalin paino17 unssia / neliö yd.
Paksuus0.017 "
Leveys147.6ft.
Grommetilla / Ilman läpivientiäIlman läpivientejä
Kestää lämpötilaa.1000-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6306120000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusKestää lämpötilaa.Hinta
HI TEMP O51-61-20 hitsausverho 147.6 Ftw 5.08 jalkaa oranssi | AE6BHJ 5PGU4 O51-61-20Oranssi0.021 "1200-astetta F€1,961.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI TEMP P51-61-17 Hitsausverho 147.6 jalkaa leveys 5.08 jalkaa korkeus
€1,429.37 / yksikkö