Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HI TEMP G51-6x6-JS -hitsausnäyttö 6 jalkaa leveys 6 jalkaa harmaa | AC6UZB 36J649

HI TEMP G51-6x6-JS hitsauslevy 6 jalkaa leveys 6 jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AC6UZB Malli: G51-6x6-JSRistiviite: 36J649

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausverho ikkunalla
VäriHarmaa
Läpiviennin sijoittelu12 "keskukset toisella puolella
Korkeus6ft.
MateriaaliG51 silikonielastomeeripäällysteinen lasikuitukangas
Materiaalin paino17 unssia / neliö yd.
Paksuus0.017 "
Leveys6ft.
Grommetilla / Ilman läpivientiäGrommetsien kanssa
Kestää lämpötilaa.1200-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi7019901000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
HI TEMP G51-6x8-JS Hitsausnäyttö 6 jalkaa leveys 8 jalkaa harmaa | AC6UZC 36J650 G51-6x8-JS8ft.€391.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI TEMP G51-6x6-JS hitsauslevy 6 jalkaa leveys 6 jalkaa harmaa
€326.48 / yksikkö