Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HI-TECH DURAVENT 217201501001-10 Letkun mansetti 1.5 tuumaa Id 1.75 tuuman ulkohalkaisija PVC | AC8KRQ 3AYW1

HI-TECH DURAVENT 217201501001-10 Letkun mansetti 1.5 tuuman sisähalkaisija 1.75 tuumaa ulkohalkaisija PVC

Varastossa
Tuote: AC8KRQ Malli: 217201501001-10Ristiviite: 3AYW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun ranneke
Sisällä Dia.1.500 "
Pituus3"
MateriaaliPVC
Dia ulkopuolella.1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3917230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SDH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
HI-TECH DURAVENT 217201251001-10 letkuhansikka 1.25 tuuman Id 1.5 tuuman ulkohalkaisija PVC | AC8KRP 3AYV9 217201251001-101.25 "3"1.5 "€23.44
HI-TECH DURAVENT 217201751001-10 letkumansetti 1.75 tuuman Id 2 tuuman ulkohalkaisija PVC | AC8KRR 3AYW2 217201751001-101.75 "3.5 "2"€16.37
HI-TECH DURAVENT 217202001001-10 letkumansetti 2 tuuman tunnus 2.25 tuuman ulkohalkaisija PVC | AC8KRT 3AYW3 217202001001-102"3.5 "2-1 / 4 "€23.44
HI-TECH DURAVENT 217203001001-10 letkuhansikka 3 tuuman tunnus 3.25 tuuman ulkohalkaisija PVC | AC8KRU 3AYW4 217203001001-103"4"3-1 / 4 "€28.78
HI-TECH DURAVENT 217204001001-10 letkumansetti 4 tuuman tunnus 4.25 tuuman ulkohalkaisija PVC | AC8KRV 3AYW5 217204001001-104"4.5 "4.25 "€31.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 217201501001-10 Letkun mansetti 1.5 tuuman sisähalkaisija 1.75 tuumaa ulkohalkaisija PVC
€17.60 / yksikkö