HI-TECH DURAVENT 213101502650-10 Kanaviletku 1.5 tuuman Id x 50 jalkaa | AC8KJE 3AXL7

HI-TECH DURAVENT 213101502650-10 Kanavaletku 1.5 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KJE Malli: 213101502650-10Ristiviite: 3AXL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€419.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde2"
VäriKirkas / keltainen
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus50ft.
Materiaaliuretaani
Max. Paine40 psi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Vahvistaminenuretaani
Tyhjiöarvosana28 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Ufd-ap

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 213101502625-10 Kanavoletku 1.5 tuuman Id x 25 jalkaa | AC8KHX 3AXK9 213101502625-102"1.5 "25ft.40 psi28 "Hg€211.34
HI-TECH DURAVENT 213102002625-10 Kanaviletku 2 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KHY 3AXL1 213102002625-102.3 "2"25ft.34 psi26 "Hg€213.49
HI-TECH DURAVENT 213102502625-10 Kanaviletku 2.5 tuumaa Id x 25 jalkaa | AC8KHZ 3AXL2 213102502625-102.8 "2.5 "25ft.32 psi26 "Hg€256.78
HI-TECH DURAVENT 213106002650-10 Kanaviletku 6 tuuman tunnus x 50 jalkaa | AC8KJK 3AXN3 213106002650-106.5 "6"50ft.25 psi10 "Hg€1,531.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 213101502650-10 Kanavaletku 1.5 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa
€419.88 / yksikkö