HI-TECH DURAVENT 213106002650-10 Kanaviletku 6 tuuman tunnus x 50 jalkaa | AC8KJK 3AXN3

HI-TECH DURAVENT 213106002650-10 Kanavaletku 6 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KJK Malli: 213106002650-10Ristiviite: 3AXN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,531.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde6.5 "
VäriKirkas / keltainen
Sisällä Dia.6"
Pituus50ft.
Materiaaliuretaani
Max. Paine25 psi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Vahvistaminenuretaani
Tyhjiöarvosana10 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)73.91
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Ufd-ap

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 213101502625-10 Kanavoletku 1.5 tuuman Id x 25 jalkaa | AC8KHX 3AXK9 213101502625-102"1.5 "25ft.40 psi28 "Hg€211.34
HI-TECH DURAVENT 213102002625-10 Kanaviletku 2 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KHY 3AXL1 213102002625-102.3 "2"25ft.34 psi26 "Hg€213.49
HI-TECH DURAVENT 213102502625-10 Kanaviletku 2.5 tuumaa Id x 25 jalkaa | AC8KHZ 3AXL2 213102502625-102.8 "2.5 "25ft.32 psi26 "Hg€256.78
HI-TECH DURAVENT 213101502650-10 Kanaviletku 1.5 tuuman Id x 50 jalkaa | AC8KJE 3AXL7 213101502650-102"1.5 "50ft.40 psi28 "Hg€419.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 213106002650-10 Kanavaletku 6 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa
€1,531.35 / yksikkö