Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HI-TECH DURAVENT 065204000003-60 Y Liitin 4 tuumaa Id 5 tuumaa ulkohalkaisija alumiini | AC8KQP 3AYP9

HI-TECH DURAVENT 065204000003-60 Y-liitin 4 tuuman sisähalkaisija 5 tuumaa ulkohalkaisija alumiinia

Varastossa
Tuote: AC8KQP Malli: 065204000003-60Ristiviite: 3AYP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-liitin
Sisällä Dia.4"
Pituus10 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.5"
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
HI-TECH DURAVENT 065202500002-60 Y liitin 2.5 tuuman sisähalkaisija 3 tuumaa ulkohalkaisija kumi | AC8KQM 3AYP7 065202500002-602.5 "Kumi3"€118.76
HI-TECH DURAVENT 065203000001-60 Y liitin 3 tuumaa Id 4 tuumaa ulkohalkaisija kumi | AC8KQN 3AYP8 065203000001-603"Kumi4"€126.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 065204000003-60 Y-liitin 4 tuuman sisähalkaisija 5 tuumaa ulkohalkaisija alumiinia
€288.82 / yksikkö