HI-TECH DURAVENT 0358-0300-0002-60 Kanaviletku 3 tuuman tunnus | AC3EAF 2RV87

HI-TECH DURAVENT 0358-0300-0002-60 Kanavaletku 3 tuumaa Id

Varastossa
Tuote: AC3EAF Malli: 0358-0300-0002-60Ristiviite: 2RV87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€216.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde2.5 "
VäriHarmaa
Sisällä Dia.3"
Pituus25ft.
MateriaaliVahvistettu PVC
Max. Virtaus290 cfm
Max. Paine20 psi
Kerrosten lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-20 - 150 astetta F
VahvistaminenKuitu
Tyhjiöarvosana24 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)50.29
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. VirtausMax. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 0354-0125-0001-60 Kanaviletku 1 1/4 Id | AC3DZX 2RV79 0354-0125-0001-600.9 "1.25 "50ft.70 cfm45 psi27 "Hg€207.47
HI-TECH DURAVENT 0354-0150-0001-60 Kanaviletku 1 1/2 Id | AC3DZZ 2RV81 0354-0150-0001-601.1 "1.5 "50ft.85 cfm36 psi26 "Hg€223.52
HI-TECH DURAVENT 0354-0200-0001-60 Kanaviletku 2 tuuman tunnus | AC3EAB 2RV83 0354-0200-0001-601.6 "2"50ft.148 cfm26 psi25 "Hg€274.46
HI-TECH DURAVENT 0354-0250-0001-60 Kanaviletku 2 1/2 Id | AC3EAD 2RV85 0354-0250-0001-602.2 "2.5 "50ft.195 cfm20 psi24 "Hg€350.73
HI-TECH DURAVENT 0358-0400-0002-60 Kanaviletku 4 tuuman tunnus | AC3EAH 2RV89 0358-0400-0002-603.3 "4"25ft.470 cfm14 psi18 "Hg€274.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0358-0300-0002-60 Kanavaletku 3 tuumaa Id
€216.12 / yksikkö