Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HES 7000-24-789S-626-GR Electric Strike 24vdc Fail Safe / Secure | AC2UNQ 2MXL3

HES 7000-24-789S-626-GR Electric Strike 24vdc Vikaturvallinen/varma

Varastossa
Tuote: AC2UNQ Malli: 7000-24-789S-626-GRRistiviite: 2MXL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€577.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköisku
PultinheittoJopa 3/4 "
Oven kehyksen tyyppialumiini
Etulevyn syvyys1 / 2 "
Etulevyn korkeus9"
Etulevyn leveys1-3 / 4 "
VirhetilaKenttä valittavissa Fail Safe or Secure
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
PaloEi
Luokka2
Tulojännite24 VDC
MateriaaliRuostumaton teräs
SuorituskykyHeavy Duty
Vedä voima1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lakot (500,000 sykliä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPaloLuokkaTulojänniteeräHinta
HES 7501-630-12VDC Electric Strike 12vdc Fail Safe / Secure | AC2UNU 2MXL6 7501-630-12VDCSatiini ruostumaton teräs3 hr.112 VDCSähköisku€795.34
HES 9600-630-GR Electric Strike 12 / 24v Fail Safe / Secure | AC2UNV 2MXN2 9600-630-GRSatiini ruostumaton teräs1-1 / 2 h.112/24 VDCSähköisku€812.61
HES 9500-630-GR Electric Strike 12 / 24vdc Fail Secure | AC2UNW 2MXN3 9500-630-GRSatiini ruostumaton teräs3 hr.112/24 VDCSähköisku€780.49
HES 8000C Electric Strike Medium Duty 12 / 24vdc | AD6RJF 49U738 8000CSatiini ruostumatonEi1Sähköisku, keskikokoinen, 12/24 VDCSähköisku€265.82
HES 1006CLB Electric Strike Heavy Duty 12 / 24vdc | AG7AER 49U737 1006 CLB630 tylsää ruostumatonta terästä3 hr.1Sähköisku, raskaat, 12/24 VDCSähköisku€732.56
HES 8300C Electric Strike Medium Duty 12 / 24vdc | AG7AET 49U739 8300CSatiini ruostumaton3 hr.1Sähköisku, keskikokoinen, 12/24 VDCSähköisku€662.35
HES 1600-CLB-613E Electric Strike Kit, uppo-/sylinterilukkosetit, Heavy Duty, Fail Safe tai Fail Secure | CR3WMY 402F24 1600-CLB-613E----pakki€804.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HES 7000-24-789S-626-GR Electric Strike 24vdc Vikaturvallinen/varma
€577.97 / yksikkö