Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HES 8000C Electric Strike Medium Duty 12 / 24vdc | AD6RJF 49U738

HES 8000C Electric Strike Medium Duty 12/24vdc

Varastossa
Tuote: AD6RJF Malli: 8000CRistiviite: 49U738

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköisku
Pultinheitto1/2 ", 5/8"
Oven kehyksen tyyppiMetalli / Wood
Etulevyn syvyys1-11 / 16 "
Etulevyn korkeus4-7 / 8 "
Etulevyn leveys1-1 / 4 "
VirhetilaKenttä valittavissa Fail Safe or Secure
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton
PaloEi
Luokka1
TulojänniteSähköisku, keskikokoinen, 12/24 VDC
MateriaaliRuostumaton teräs
SuorituskykyKeskitasoinen
Vedä voima1500 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8302418035
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lakot (500,000 sykliä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPaloLuokkaTulojänniteeräHinta
HES 7000-24-789S-626-GR Electric Strike 24vdc Fail Safe / Secure | AC2UNQ 2MXL3 7000-24-789S-626-GRRuostumaton teräsEi224 VDCSähköisku€577.97
HES 7501-630-12VDC Electric Strike 12vdc Fail Safe / Secure | AC2UNU 2MXL6 7501-630-12VDCSatiini ruostumaton teräs3 hr.112 VDCSähköisku€795.34
HES 9600-630-GR Electric Strike 12 / 24v Fail Safe / Secure | AC2UNV 2MXN2 9600-630-GRSatiini ruostumaton teräs1-1 / 2 h.112/24 VDCSähköisku€812.61
HES 9500-630-GR Electric Strike 12 / 24vdc Fail Secure | AC2UNW 2MXN3 9500-630-GRSatiini ruostumaton teräs3 hr.112/24 VDCSähköisku€780.49
HES 1006CLB Electric Strike Heavy Duty 12 / 24vdc | AG7AER 49U737 1006 CLB630 tylsää ruostumatonta terästä3 hr.1Sähköisku, raskaat, 12/24 VDCSähköisku€732.56
HES 8300C Electric Strike Medium Duty 12 / 24vdc | AG7AET 49U739 8300CSatiini ruostumaton3 hr.1Sähköisku, keskikokoinen, 12/24 VDCSähköisku€662.35
HES 1600-CLB-613E Electric Strike Kit, uppo-/sylinterilukkosetit, Heavy Duty, Fail Safe tai Fail Secure | CR3WMY 402F24 1600-CLB-613E----pakki€804.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HES 8000C Electric Strike Medium Duty 12/24vdc
€265.82 / yksikkö